- 用途
- 化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
- トラスコ品番
- 778-8126
- セット内容
- 32点
- ソケット内容(mm)
- 12角:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32
- 付属品
- 専用ケース
- 材質
- ソケット:ベリリウム銅合金、ケース:木製(ビニールレザー張り)
- 差込角(mm)
- 12.7
- ハンドル内容
- ラチェットハンドル(CB4-RH)、T型スライドハンドル(CB4SH-250)、スピーダーハンドル(CB4SH-380)、エクステンションバー(CB4EX-125)(CB4EX-250)、ドライバーマイナスソケット(CB4-DS)、ユニバーサルジョイント(CB4-UJ)、ストレートジョイント(CB4-SJ)、オフセットハ