曜日別特売
08410 100 サンマブロック コンドーテック 73620968

サンマブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用ロープ径(mm)最大12
内容量1個注文コード73620968品番08410 100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
全長(mm)230質量(kg)1.8使用荷重(t)0.75車輪径(Φmm)100(4")種類滑車使用ロープ径(mm)最大12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする