釜原鉄工所
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(kg)
500
500
750
1000
2000
車輪径(Φmm)
75(溝底径60)
75(溝底径60)
100(溝底径75)
125(溝底径100)
150(溝底径125)
175(溝底径145)
200(溝底径180)
250(溝底径230)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73620977
品番
SBO3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
75(溝底径60)
仕様
グリスニップル無し
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
1.2
寸法H(mm)
220
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
16
ベアリング
6202Z(1個)
寸法F(mm)
22
寸法D(Φmm)
60
寸法E(mm)
33
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
55
使用荷重(tf)
0.5
半径R(mm)
7