釜原鉄工所
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(kg)
750
500
750
1000
2000
車輪径(Φmm)
100(溝底径75)
75(溝底径60)
100(溝底径75)
125(溝底径100)
150(溝底径125)
175(溝底径145)
200(溝底径180)
250(溝底径230)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73620986
品番
SBO4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
100(溝底径75)
仕様
グリスニップル無し
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
2
寸法H(mm)
270
使用荷重(kg)
750
寸法A(mm)
17
ベアリング
6203Z(1個)
寸法F(mm)
27
寸法D(Φmm)
75
寸法E(mm)
39
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
60
使用荷重(tf)
0.75
半径R(mm)
8