SBO6F オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621004

 

SBO6F オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621004
SBO6F オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621004

オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
使用荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)150(溝底径125)
内容量1個注文コード73621004品番SBO6F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)150(溝底径125)仕様グリスニップル付き型式鍛造シーブ質量(kg)5.3寸法H(mm)370使用荷重(kg)1000寸法A(mm)20ベアリング6304Z(2個)寸法F(mm)32寸法D(Φmm)125寸法E(mm)44表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)160寸法C(mm)75使用荷重(tf)1半径R(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする