釜原鉄工所
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
1
0.5
1
1.5
2
3
3.5
使用荷重(kg)
1000
500
1000
1500
2000
3000
3500
車輪径(Φmm)
100(溝底径75)
75(溝底径60)
100(溝底径75)
125(溝底径100)
150(溝底径125)
175(溝底径145)
200(溝底径180)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621178
品番
SB4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
100(溝底径75)
仕様
グリスニップル無し
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
1.7
寸法H(mm)
200
使用荷重(t)
1
使用荷重(kg)
1000
寸法A(mm)
17
ベアリング
6203Z(1個)
寸法D(Φmm)
75
寸法E(mm)
16
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
60
半径R(mm)
8
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。