釜原鉄工所
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
2
0.5
1
1.5
2
3
3.5
使用荷重(kg)
2000
500
1000
1500
2000
3000
3500
車輪径(Φmm)
150(溝底径125)
75(溝底径60)
100(溝底径75)
125(溝底径100)
150(溝底径125)
175(溝底径145)
200(溝底径180)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621196
品番
SB6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
150(溝底径125)
仕様
グリスニップル付き
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
5
寸法H(mm)
300
使用荷重(t)
2
使用荷重(kg)
2000
寸法A(mm)
20
ベアリング
6304Z(2個)
寸法D(Φmm)
125
寸法E(mm)
19
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
75
半径R(mm)
10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。