SB7F オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621205

 

SB7F オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621205
SB7F オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621205

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
使用荷重(t)3
使用荷重(kg)3000
車輪径(Φmm)175(溝底径145)
内容量1個注文コード73621205品番SB7F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)175(溝底径145)仕様グリスニップル付き型式鍛造シーブ質量(kg)7.5寸法H(mm)360使用荷重(t)3使用荷重(kg)3000寸法A(mm)24ベアリング6305Z(2個)寸法D(Φmm)145寸法E(mm)27表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)180寸法C(mm)90半径R(mm)10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73621178
2023-07-08
用途: 林業用
農・林・水産業

大木を切り倒す際に方向を強制的に決める為、チルホイールやユンボで曳く場合に用いています、値段も手ごろ小型軽量で作業性も良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする