釜原鉄工所
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
3.5
0.5
1
1.5
2
3
3.5
使用荷重(kg)
3500
500
1000
1500
2000
3000
3500
車輪径(Φmm)
200(溝底径180)
75(溝底径60)
100(溝底径75)
125(溝底径100)
150(溝底径125)
175(溝底径145)
200(溝底径180)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621214
品番
SB8F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
200(溝底径180)
仕様
グリスニップル付き
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
9.8
寸法H(mm)
390
使用荷重(t)
3.5
使用荷重(kg)
3500
寸法A(mm)
24
ベアリング
6306Z(2個)
寸法D(Φmm)
180
寸法E(mm)
25
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
105
半径R(mm)
10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。