釜原鉄工所
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
使用荷重(t)
4.5
0.5
1
1.5
2
3
3.5
使用荷重(kg)
500
1000
1500
2000
3000
3500
車輪径(Φmm)
75(溝底径60)
100(溝底径75)
125(溝底径100)
150(溝底径125)
175(溝底径145)
200(溝底径180)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621232
品番
SB12F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,000
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
仕様
グリスニップル付き
型式
SB12F
質量(kg)
16.5
使用荷重(t)
4.5
溝幅(mm)
28
ベアリング
6307Z(2個)
表面処理
ユニクロメッキ
車径(mm)
300(溝底径266)
半径R(mm)
R10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。