曜日別特売
SBW4F オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式2車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621248

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式2車(特殊鋼鍛造シーブ)

商品レビューを投稿する
返品不可
使用荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)100(溝底径75)
内容量1個注文コード73621248品番SBW4F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)100(溝底径75)仕様グリスニップル無し型式鍛造シーブ質量(kg)2.6寸法H(mm)200使用荷重(kg)1000溝幅(mm)17寸法A(mm)17ベアリング6203Z(2個)寸法D(Φmm)75寸法E(mm)30寸法B(mm)120寸法C(mm)75使用荷重(tf)1寸法d(Φmm)16半径R(mm)8
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする