モノタロウブランドのサブタンクの圧力計からエアー漏れが発生したので、こちらの圧力計に換えました。問題なく使用できています。
コンプレッサーから離れた場所でエアブラシのレギュレター他の補器を使用している為、補器に入る一時側の空気圧を手元で確認出来る様に購入しました、コンパクトで作業の邪魔に成りませんし盤面の視認性も良好で、コンプレッサー本体の圧力計と誤差が殆どありません、凄く安価ですが良い精度の商品で感謝しております。
エアーメーターは殆どモノタロウさんの物を使ってますが個体によっては誤差が1割程度ありますが精密表示が必要な訳では無いので価格的にも安価で私的には問題無く使えます。ただし大分前に購入したものでメーター内でエアー漏れした物もありました。
浄水器への給水圧力をチェックしています。軽量でサイズが小さく狭い場所でも扱いやすいです。コスパの良い商品です。どれも同じですが、凍結には弱いので、注意が必要です。
前についていたものと多分同じメーカーではないかと思うくらいそっくり。単位表記の違いはありました。今時kg/cm2とか、Lb/in2とかの表記はないのですね。取り付けも一発で、エア漏れもありません。今のところ問題なしです。安くて良かったです。
MonotaROとかロゴにして貰えませんでしょうか?
決して商品は悪くありませんが、キャラクターが書かれているとこれと違う物の方が良いのかな?と考えてしまいます。