10350430042 オープンマジックⅢ 1035 片足 徳武産業 73621504

オープンマジックⅢ 1035 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ23~23.5(cm)
サイズL
左右区別
内容量1個注文コード73621504品番10350430042
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つま先全開!歩行も軽やか。

仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVAサイズLサイズ(cm)23~23.5標準質量(g/片足)約160(Lサイズ)機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工左右区別使用場所屋内外兼用性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする