曜日別特売
SB1C01D 超硬バー (シャンク径6mm)(円筒型)ダイヤモンドカット スーパーツール 73624942

超硬バー (シャンク径6mm)(円筒型)ダイヤモンドカット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード73624942品番SB1C01D
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質超硬質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73624942
2019-12-24
用途: ボルト穴がズレている時の削り
建設業・工事業

ダイヤモンドカットの超硬バーは シャクリが少なく 安全に削りやすいと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする