スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
73625037
品番
SB4B07
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
形状
ポイント型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
ロー付
軸長(mm)
37.3