スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃長(mm)
16
16
8.9
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625213
品番
SB5A01
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
16
形状
円錐型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
22
角度(°)
7