スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5.0
6.3
5.0
刃長(mm)
6.3
6.0
6.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625457
品番
SB52D13S
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
逆テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)
5.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
6.3
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
31.7
角度(°)
10