スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73625493
品番
SB52A01
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
4.0
形状
逆テーパー型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
34.0
角度(°)
10