※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
2.5
3
6.3
4
5
刃長(mm)
11
11
14
12.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625606
品番
SB2A01S
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
11
形状
先丸円筒型(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
軸長(mm)
27