スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
2.5
3
6.3
刃長(mm)
11
11
14
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625658
品番
SB2A01
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
先丸円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
2.5
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
11
材質
超硬
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
軸長(mm)
27