※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.0
3.0
5.0
形状
楕円型(シングルカット)
楕円型(ダブルカット)
楕円型(シングルカット)
刃長(mm)
6.3
6.3
9.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625712
品番
SB51A01S
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
6.3
形状
楕円型(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
31.7