スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73625746
品番
SB3B06S
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.3
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
37.3