曜日別特売
SB3A01 超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット) スーパーツール 73625798

超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)3
刃長(mm)12.7
内容量1本注文コード73625798品番SB3A01
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)刃径(Φmm)3タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000軸長(mm)25.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする