曜日別特売
SB4C04S 超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Sカット) スーパーツール 73626044

超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Sカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)12.7
刃長(mm)25
内容量1本注文コード73626044品番SB4C04S
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
刃径(Φmm)12.7軸径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)25形状ポイント型(シングルカット)質量(g)37タイプロー付軸長(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする