SB49C01 超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット) スーパーツール 73626455

超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード73626455品番SB49C01
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)3.0材質超硬質量(g)21最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)47.0角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする