スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
73626656
品番
SB1C04E
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円筒エンド刃型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
34.0