※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
8.0
9.5
11.0
12.7
16.0
19.0
刃長(mm)
19.0
19.0
25.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626683
品番
SB1C06S
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型(シングルカット)
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
刃長(mm)
19.0
材質
超硬
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
軸長(mm)
44.0