※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
19.0
3.0
9.5
11.0
12.7
16.0
19.0
刃長(mm)
25.0
12.7
19.0
25.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626796
品番
SB1C10
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25.0
形状
円筒型(ダブルカット)
質量(g)
114
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
軸長(mm)
44.0