SB1C02S 超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)オール超硬(Sカット) スーパーツール 73626805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)オール超硬(Sカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)4.0
形状円筒型(シングルカット)
内容量1本注文コード73626805品番SB1C02S
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
軸径(Φmm)6形状円筒型(シングルカット)刃径(Φmm)4.0タイプオール超硬刃長(mm)16.0材質超硬質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000軸長(mm)34.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする