※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.7
9.5
12.7
19.0
16.0
形状
逆テーパー型(ダブルカット)
逆テーパー型(ダブルカット)
逆テーパー型(シングルカット)
刃長(mm)
12.7
9.5
12.7
19.0
16.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626918
品番
SB52C03
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
逆テーパー型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
23
軸長(mm)
44.3
角度(°)
28