曜日別特売
SB52C01S 超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット) スーパーツール 73626945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード73626945品番SB52C01S
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
軸径(Φmm)6形状逆テーパー型(シングルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)8.0材質超硬質量(g)19軸長(mm)42.0角度(°)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする