※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19.0
16.0
19.0
刃長(mm)
16.0
14.0
16.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627024
品番
SB8C09S
参考基準価格(税別)
¥10,590
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
球型(シングルカット)
刃径(Φmm)
19.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
質量(g)
59
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
軸長(mm)
46.0