スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.0
3.0
4.0
5.0
形状
先端円筒型(ダブルカット)
先端円筒型(ダブルカット)
先端円筒型(シングルカット)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627304
品番
SB2C02
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
先端円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
4.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
軸長(mm)
34.0