スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
11.0
3.0
9.5
11.0
12.7
16.0
19.0
形状
砲弾型(ダブルカット)
砲弾型(ダブルカット)
砲弾型(シングルカット)
刃長(mm)
25.0
12.7
19.0
25.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627505
品番
SB3C04
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25.0
形状
砲弾型(ダブルカット)
質量(g)
30
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
44.0