※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
6.0
9.5
刃長(mm)
8.0
5.0
8.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627934
品番
SB8C05L
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
球型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
刃長(mm)
8.0
材質
超硬
質量(g)
40
軸長(mm)
150.0