スーパーツール
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73629167
品番
SB51A01100
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
6.3
形状
楕円型(ダブルカット)
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
93.7