※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
73629176
品番
SB51A0175
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃径(mm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
6.3
形状
楕円型(ダブルカット)
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
68.7