スーパーツール
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(mm)
1.5
1.5
3.0
2.5
形状
円筒型(ダブルカット)
円筒型(ダブルカット)
円筒エンド刃型(ダブルカット)
刃長(mm)
6.0
6.0
14.0
11.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73629185
品番
SB1A01100
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型(ダブルカット)
刃径(mm)
1.5
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
6.0
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
94.0