スーパーツール
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(mm)
12.7
9.5
12.7
形状
砲弾型
円筒型
円筒エンド刃型
先丸円筒型
砲弾型
ポイント型
楕円型
円錐型
卵型
テーパー型
球型
刃長(mm)
25
19
25
32
22
16
27
28
8
11
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73629334
品番
SBH3C05
参考基準価格(税別)
¥14,390
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
形状
砲弾型
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
軸長(mm)
44