曜日別特売
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649

 

WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649
WB-7718SD-NA 【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木 萩原 73630649

【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード73630649品番WB-7718SD-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

加重試験700kgをクリアした頑丈設計のすのこベッド。お手元の敷布団がそのまま使える、敷き布団対応。フレームにはパイン材を使用し、天然木の風合いがお部屋に温かみを与えてくれます。床板は通気性のいいすのこで、カビ防止にも。高さは3段階調節可能。最大でも31.5cmと低め設計で安心です。フレーム同士を並べても段差ができずフラットなので、家族で2台並べて使うことも。耐荷重は約300kgと頑丈なので安心して使えます。フレームカラーはブラウンとナチュラルの2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅122×奥行210×高さ31.5/26.5/11.5cm【梱包サイズ(約)】126×30×27cm(29kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
色
ナチュラル
材質
天然木(パイン材)
サイズ
セミダブル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×210×11.5/26.5/31.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方数量1につき¥4,801/税込¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする