UNION(ユニオン)
壁付け戸当り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
ダルクロム+グレー
注文コード
73631093
品番
UT-27-DCP
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
縦・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
材質
ブラス+樹脂
質量(kg)
0.14
高さ(mm)
65
仕上
ダルクロム+グレー
縦(mm)
30
横(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ねじ込み深さ(15mm以上)を確保してください。
※荷物掛けではございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません