曜日別特売
UT-25-BSS 壁・床付け戸当り UNION(ユニオン) 73631163

UT-25-BSS 壁・床付け戸当り UNION(ユニオン) 73631163
UT-25-BSS 壁・床付け戸当り UNION(ユニオン) 73631163

壁・床付け戸当り

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
高さ(mm)45
横(mm)80
内容量1個注文コード73631163品番UT-25-BSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
縦(mm)45横(mm)80高さ(mm)45材質ブラス+樹脂仕上ミラー+グレー質量(kg)0.1仕様取付プラグ付属(ドリル径Φ7.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷物掛けではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73631163UT-25-BSS32007107UT-273-90G-BSS画像準備中ドアストップ エッセ (戸当り)UNION(ユニオン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする