曜日別特売
11020750023 ウィングストレッチ 1102 片足 徳武産業 73632038

ウィングストレッチ 1102 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ21~21.5(cm)
内容量1個注文コード73632038品番11020750023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,450

ストレッチ素材で足ゆびラクラク。
ワンタッチで脱ぎ履きらくらく。
前足部はストレッチ素材で適度の伸び感。
グリップ性を高めた靴底でお散歩にも。
黒とワインはペイズリー柄。紫とベージュは木の葉柄。

材質表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)使用場所屋内外兼用性別婦人用ワインサイズS左右区別サイズ(cm)21~21.5標準質量(g/片足)約170(Lサイズ)機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7363203811020750023620471861102画像準備中ウィングストレッチ 右足徳武産業1足
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする