曜日別特売
13040320023 ケアフルⅢ 1304 片足 徳武産業 73632643

ケアフルⅢ 1304 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73632643品番13040320023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400

大きく開いて、履かせやすい。

仕様パーツオーダーシステム対応材質表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)サイズSサイズ(cm)21~21.5標準質量(g/片足)約220(Lサイズ)機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工左右区別使用場所屋外用性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7363264313040320023620413151304画像準備中ケアフルⅢ徳武産業1足
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする