ケアフルⅢ 1304 片足
大きく開いて、履かせやすい。
仕様パーツオーダーシステム対応
材質表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
標準質量(g/片足)約220(Lサイズ)
使用場所屋外用
性別男女兼用
内容量1個
シューズ 利用者用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73632354 | 13040750022 | 62041464 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632363 | 13040750032 | 62041498 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632379 | 13040750042 | 62041525 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632388 | 13040750052 | 62041552 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632397 | 13040750062 | 62041586 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632406 | 13040010022 | 62041473 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632415 | 13040010032 | 62041507 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632424 | 13040010042 | 62041534 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632433 | 13040010052 | 62041568 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632449 | 13040010062 | 62041595 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632458 | 13040010072 | 62041613 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632467 | 13040010082 | 62041622 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632476 | 13040320022 | 62041482 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632485 | 13040320032 | 62041516 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632494 | 13040320042 | 62041543 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632503 | 13040320052 | 62041577 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632519 | 13040320062 | 62041604 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632528 | 13040750023 | 62041297 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632537 | 13040750033 | 62041324 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632546 | 13040750043 | 62041358 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632555 | 13040750053 | 62041385 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632564 | 13040750063 | 62041412 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632573 | 13040010023 | 62041306 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632589 | 13040010033 | 62041333 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632598 | 13040010043 | 62041367 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632607 | 13040010053 | 62041394 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632616 | 13040010063 | 62041428 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632625 | 13040010073 | 62041446 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632634 | 13040010083 | 62041455 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632643 | 13040320023 | 62041315 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632659 | 13040320033 | 62041342 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632668 | 13040320043 | 62041376 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632677 | 13040320053 | 62041403 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
73632686 | 13040320063 | 62041437 | 1304 |
![]() |
ケアフルⅢ | 徳武産業 | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |