MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837

 

MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837
MB-5197S-LBRクラマ <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73632837

<約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【 畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1台注文コード73632837品番MB-5197S-LBRクラマ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」と畳マットレスのセット。コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。天然木と畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。
ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅100×奥行207.5×高さ65cm【梱包サイズ(約)】(1)108.5×74.5×16.5cm(12kg)(2)105×28×17.5cm(20kg)【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】・工具不要のはめ込むだけの組立て・天然木のため節や木目の模様に個体差がございます
畳マットレス【商品サイズ(約)】幅92×奥行195×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】100×50×5cm【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品

用途
ベッド、畳ベッドとして。
ライトブラウン
材質
主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル
備考
組立式 / 2口コンセント付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98.5×209×68
座面高(cm)
36

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,715/税込4,087
沖縄地方数量1につき9,077/税込9,985
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする