曜日別特売
120 H 150-13-12.7 TKX 12号皿型砥石 GC TKX 73632868

120 H 150-13-12.7 TKX 12号皿型砥石 GC TKX 73632868
120 H 150-13-12.7 TKX 12号皿型砥石 GC TKX 73632868

TKX 12号皿型砥石 GC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径(Φmm)150
内径(Φmm)12.7
内容量1枚注文コード73632868品番120 H 150-13-12.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

工具の再研磨など。

用途
合金鋼・ステンレス鋼
外径(Φmm)150高さ(mm)13砥材GC内径(Φmm)12.7粒度120硬度H砥石周速度(m/s)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする