KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397

 

KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397
KH-3073S-BR パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原 73633397

パイプベッド シングル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台注文コード73633397品番KH-3073S-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

木目調のヘッドボード×スチールフレームの組み合わせがおしゃれなパイプベット。スッキリとしたデザインなので、お部屋に抜け感が生まれます。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重300kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセント(合計1500W)つきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはホワイト/ダークブラウン/グレーからお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅98×奥行212×高さ50.5cm【梱包サイズ(約)】106×38×13.5cm(17kg)【材質】棚板:合成樹脂化粧繊維板フレーム:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
ダークブラウン
材質
スチール・メラミン樹脂化粧繊維板
備考
組立式 / 2口コンセント付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×212×50.5
座面高(cm)
14.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする