AK2702 アタック270 キャンバスファイン 東リ 73633744

※色見本

AK2702 アタック270 キャンバスファイン 東リ 73633744
AK2702 アタック270 キャンバスファイン 東リ 73633744

アタック270 キャンバスファイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)クリーム材質(パイル)BCFナイロン100%注文コード73633744品番AK2702
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

40cm角のカラフルなカットパイル品。
スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。
汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。

クリーム寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)、全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2170228ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)9人体帯電圧(kV)3.0以下
注意
※施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
※ファブリックフロアを取外した後に、床面(フローリング等)が滑りやすくなる場合があります。その際には、床用の中性洗剤を染み込ませた雑巾でよく拭き、その後床に残った洗剤を拭取る事で軽減されます。また、ワックスが塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材表面に加工されている吸着剤の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
※屋号のない個人宅様への配送は不可の商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする