曜日別特売
1940 長袖ジャケット(男女兼用) 1940 アイトス 73633966

バックスタイル

1940 長袖ジャケット(男女兼用) 1940 アイトス 73633966
1940 長袖ジャケット(男女兼用) 1940 アイトス 73633966

長袖ジャケット(男女兼用) 1940

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード73633966品番1940
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

再資源化に配慮した素材に還るワークウエア。軽量生地を採用し着心地軽やか。
全ての素材がPETリサイクル可能な部材を使用した易リサイクル設計
帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
速乾性
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

色
ブルー
サイズ
LL
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
86.5
その他
【二酸化炭素】5.428 (kg-CO2)
材質
ストレッチドビー ポリエステル100%、ボタン/プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする